Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
9W975227
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
Ripca krimpkous 19,0-9,6 mm blauw 2:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W975227
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
19.1
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
19.1
Binnendiameter na inkrimping (mm)
9.5
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W975227
EAN
8712734064488
UBB
500640720800
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS190U-5