text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 18,0-6,0mm zwart 3:1 3m


Artikelnummer 8L168787
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.8
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.8
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 18
Binnendiameter na inkrimping (mm) 6
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 8L168787
EAN 8712734109233
UBB 500640716451
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSB180060-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.