Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
6K940869
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
Ripca krimpkous 18,0-6,0 mm blauw 3m
Toevoegen aan catalogus
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6K940869
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
3
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
18
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
3
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
18
Binnendiameter na inkrimping (mm)
6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Ja
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Goederencode
39172310
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K940869
EAN
8712734109653
UBB
500641923916
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSU180060-3