text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 12,7-6,4mm zwart 2:1 5m


Artikelnummer 6E214162
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.64
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.64
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 12.7
Binnendiameter na inkrimping (mm) 6.4
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Goederencode 3926909790
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 6E214162
EAN 8712734069643
UBB 500644361031
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS127B-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.