Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
6Z448976
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
Ripca krimpkous 12,7-6,4mm blauw 2:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6Z448976
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12.7
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Halogeenvrij
Nee
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
12.7
Binnendiameter na inkrimping (mm)
6.4
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6Z448976
EAN
8712734016623
UBB
500640718432
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS127U-5