text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 12,0-4,0mm zwart 3:1 3m 3m


Artikelnummer 1Q393194
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.7
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.7
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 3
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 12
Binnendiameter na inkrimping (mm) 4
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca
Type Shrink Tubing

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q393194
EAN 8712734109226
UBB 500640716030
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSB120040-3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.