text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca krimpkous 1,6-0,8mm zwart 2:1 5m


Artikelnummer 4T510713
Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.43
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Zwart
Halogeenvrij Nee
Wanddikte na krimpen (mm) 0.43
Type Warmkrimp
Lengte (mm) 5
Materiaal Overig
Bedrijfstemperatuur (°C) -55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm) 1.6
Binnendiameter na inkrimping (mm) 0.8
Transparant Nee
Bedrukbaar Nee
Met inwendige kleefstof Nee
UL-toelating Ja
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 4T510713
EAN 8712734016678
UBB 500644361601
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer HSS16B-5
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.