Krimpkous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
2O469990
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
Ripca krimpkous 1,6-0,8mm zwart 2:1 17m 17m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2O469990
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.43
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
17
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.43
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
17
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
1.6
Binnendiameter na inkrimping (mm)
0.8
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2O469990
EAN
8712734086350
UBB
500641922926
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS16B-17