Krimpkous
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Krimpkous
9C828408
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
Ripca krimpkous 1,5-0,5mm zwart 3:1 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9C828408
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.45
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.45
Type
Warmkrimp
Lengte
5
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
1.5
Binnendiameter na inkrimping (mm)
0.5
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9C828408
EAN
8712734142704
UBB
500640714886
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSB015005-5