Krimpkous
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Krimpkous
7J129199
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
Ripca krimpkous 1,2-0,6mm zwart 2:1 20m
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
7J129199
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.41
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
20
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Wanddikte na krimpen (mm)
0.41
Type
Warmkrimp
Lengte (mm)
20
Materiaal
Overig
Bedrijfstemperatuur (°C)
-55 - 135
Binnendiameter voor inkrimping (mm)
1.2
Binnendiameter na inkrimping (mm)
0.6
Transparant
Nee
Bedrukbaar
Nee
Met inwendige kleefstof
Nee
UL-toelating
Ja
Merk
Ripca
HS- en goederencode
39172310
Type
Shrink Tubing
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J129199
EAN
8712734086343
UBB
500641922769
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
HSS12B-20