H-serie lampen
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
Verlichting
8J262020
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
Ripca Koplamp H7 24V 70W helder
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
8J262020
Kleur
Overig
Voet
PX26d
Totale lengte (mm)
54.5
Diameter
10.7
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
PX26d
Totale lengte (mm)
54.5
Diameter
10.7
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H7
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
70
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Nee
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
24 - 24
Merken
Ripca
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8J262020
EAN
8712734057091
UBB
500640782446
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R13972-1