H-serie lampen
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
Verlichting
Halogeen
H-serie lampen
9E318177
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
Ripca Koplamp H4 12V 60/55W helder
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9E318177
Kleur
Overig
Voet
P43t
Totale lengte (mm)
75
Diameter
16
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Halogeenlamp
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
P43t
Totale lengte (mm)
75
Diameter
16
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H4
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
60
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W)
55
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9E318177
EAN
8712734054540
UBB
500640325972
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R12342-1