Ampoules Serie H
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
2E364634
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
Ripca Phare H4 12V 35/35W brillant
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
2E364634
Couleur
Autre
Socle
P43t
Longueur totale (mm)
75
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Lampe halogène
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Couleur
Autre
Socle
P43t
Longueur totale (mm)
75
Diamètre de l'alésage
16
Adapté au trafic ferroviaire
Non
Nombre d'hélices
2
Technologie
Lampe halogène
Désignation de norme (ECE)
H4
Puissance de la lampe hélice 1 (W)
35
Puissance de la lampe hélice 2 (W)
35
Adapté à une mobylette
Non
Adapté à une moto
Oui
Adapté à un vélo
Non
Adapté à un bateau
Non
Adapté à un phare de voiture
Oui
Adapté à un phare de camion
Non
Adapté à un autre éclairage de voiture
Non
Adapté à un autre éclairage de camion
Non
Adapté à un avion
Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche
Non
Tension de lampe (V)
12 - 12
Marque
Ripca
Code Douanier
85392930
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2E364634
EAN
8712734054991
UBB
500640328034
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R12458-1