text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Phare H3 24V 70W brillant


Referência 1P559276
Couleur Autre
Socle PK22s
Longueur totale (mm) 39.3
Diamètre de l'alésage 11.5
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Lampe halogène
Embalado por 1

Especificações

Couleur Autre
Socle PK22s
Longueur totale (mm) 39.3
Diamètre de l'alésage 11.5
Adapté au trafic ferroviaire Non
Nombre d'hélices 1
Technologie Lampe halogène
Désignation de norme (ECE) H3
Puissance de la lampe hélice 1 (W) 70
Adapté à une mobylette Non
Adapté à une moto Non
Adapté à un vélo Non
Adapté à un bateau Non
Adapté à un phare de voiture Non
Adapté à un phare de camion Oui
Adapté à un autre éclairage de voiture Non
Adapté à un autre éclairage de camion Oui
Adapté à un avion Non
Adapté à un chariot élévateur à fourche Non
Tension de lampe (V) 24 - 24
Marque Ripca
Code Douanier 85392930
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 1P559276
EAN 8712734056179
UBB 500640334545
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R13336-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.