text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Koplamp H3 12V 55W helder


Artikelnummer 3T052913
Kleur Overig
Voet PK22s
Totale lengte (mm) 39.3
Diameter 10
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet PK22s
Totale lengte (mm) 39.3
Diameter 10
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE) H3
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 55
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca
Goederencode 85392930
Type Halogen Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 3T052913
EAN 8712734054496
UBB 500640325485
UNSPSC 39101600
Fabrikant artikelnummer R12336-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.