H-serie lampen
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
Verlichting
4V370514
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
Ripca Koplamp H2 12V 55W helder
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4V370514
Kleur
Overig
Voet
X511
Totale lengte (mm)
30
Diameter
9
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
X511
Totale lengte (mm)
30
Diameter
9
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
Overig
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
55
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4V370514
EAN
8712734054489
UBB
500640325303
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R12311-1