H-serie lampen
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
Verlichting
4C654616
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
Ripca Koplamp H11 12V 55W helder
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C654616
Kleur
Overig
Voet
PGJ19-2
Totale lengte (mm)
62.5
Diameter
11.3
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
PGJ19-2
Totale lengte (mm)
62.5
Diameter
11.3
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H11
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
55
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Ja
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C654616
EAN
8712734054700
UBB
500640326889
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R12362-1