H-serie lampen
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
Verlichting
9I662985
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
Ripca Koplamp H1 24V 70W helder
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I662985
Kleur
Overig
Voet
P14.5s
Totale lengte (mm)
56.1
Diameter
8.1
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
P14.5s
Totale lengte (mm)
56.1
Diameter
8.1
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Halogeenlamp
Normaanduiding (ECE)
H1
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
70
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Nee
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Ja
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
24 - 24
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Halogen Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I662985
EAN
8712734056131
UBB
500640334214
UNSPSC
39101600
Fabrikant artikelnummer
R13258-1