Geisoleerde connectoren
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
Kabelschoenen & connectoren
Connectoren
Geisoleerde connectoren
6L256488
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
Ripca Klem MSC05563 5 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6L256488
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm)
34.9
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
AWG-bereik
12 - 10
Nom. doorsnede (mm²)
4 - 6
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6L256488
EAN
8712734104016
UBB
500640758446
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
MCS05563-1