Geïsoleerde kabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Geïsoleerde kabelschoenen
2H301797
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
Ripca Kabelschoen Nylon vork Ø 3mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2H301797
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyamide (PA)
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Isolatie
Polyamide (PA)
Totale lengte (mm)
16
Flensvorm
Ringvormig
Voor trekvaste verbindingen
Nee
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Geel
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
3.5
AWG-bereik
26 - 20
Nom. doorsnede (mm²)
0.1 - 0.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor lakdraad
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Ring Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H301797
EAN
8712734063474
UBB
500640315080
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
NTR3505-100