Geisoleerde connectoren
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
Kabelschoenen & connectoren
Connectoren
Geisoleerde connectoren
0H700207
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
Ripca Kabelschoen 10x 665BLU 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0H700207
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm)
22.5
Flensvorm
Vorkvorm
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Blank
Isolatie
Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm)
22.5
Flensvorm
Vorkvorm
Levering op band
Nee
Kleur isolatie
Blauw
Boutmaat (metrisch)
5.3
AWG-bereik
16 - 14
Nom. doorsnede (mm²)
1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider
Ja
Geschikt voor vlakke geleider
Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C)
Nee
Geschikt voor massieve geleider
Ja
Geschikt voor meerdraads geleider
Ja
Geschikt voor ronde geleider
Ja
Hulsvorm
Kort
Volgens DIN
Nee
Merk
Ripca
Type
Fork Terminal
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0H700207
EAN
8712734103774
UBB
500640765607
UNSPSC
31163100
Fabrikant artikelnummer
MCS10665-1