text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelschoen 10x 635RED 10 Stuks


Artikelnummer 7M883252
Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Oppervlaktebescherming Blank
Isolatie Gedeeltelijk geïsoleerd
Totale lengte (mm) 21.7
Flensvorm Ringvormig
Levering op band Nee
Kleur isolatie Rood
Boutmaat (metrisch) 4.3
AWG-bereik 20 - 16
Nom. doorsnede (mm²) 0.5 - 1.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Hulsvorm Kort
Volgens DIN Nee
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Cable Lug

Artikelnummers

Artikelnummer 7M883252
EAN 8712743103499
UBB 500640764204
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer MCS10635-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.