text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabelschoen 10x 1550BLU 10 stuks


Artikelnummer 6V334817
Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Verpakt per 1

Specificaties

Halogeenvrij Nee
Isolatie Polyvinylchloride (PVC)
Totale lengte (mm) 22
Flensvorm Pinvormig
Voor trekvaste verbindingen Nee
Levering op band Nee
Kleur isolatie Blauw
Materiaal Koper
Boutmaat (metrisch) 4.7
AWG-bereik 16 - 14
Nom. doorsnede (mm²) 1.5 - 2.5
Geschikt voor fijndradige geleider Ja
Geschikt voor vlakke geleider Ja
Geschikt voor hoge temperaturen (tot 650 °C) Nee
Geschikt voor lakdraad Nee
Geschikt voor massieve geleider Ja
Geschikt voor meerdraads geleider Ja
Geschikt voor ronde geleider Ja
Volgens DIN Nee
Flenslengte (mm) 11
Merk Ripca
Goederencode 85369010
Type Bullet Terminal

Artikelnummers

Artikelnummer 6V334817
EAN 8712734103811
UBB 500640760400
UNSPSC 31163100
Fabrikant artikelnummer MCS101550-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.