text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.
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
Kabelbundelbanden
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
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
Montage materiaal & gereedschappen
Montage materiaal
Kabelbundelbanden
1X303160
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
Ripca Kabelbinder Zwart 2,6 x 160 mm 100 stuks
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1X303160
Kleur
Zwart
Bandlengte (mm)
160
Max. bundeldiameter (mm)
40
Breedte band (mm)
2.6
Merk
Ripca
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Bandlengte (mm)
160
Max. bundeldiameter (mm)
40
Breedte band (mm)
2.6
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1X303160
EAN
8712734106621
UBB
500641934723
UNSPSC
39121703
Fabrikant artikelnummer
NCS16026BLK-100