text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Kabel 3x0,75mm² Blauw/Geel/Bruin 100m


Artikelnummer 9X564945
Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 500
Mantelkleur Zwart
Geleidervorm Rond
Geleidermateriaal Koper
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Aderkleur Meerdere
Nom. spanning U0 300
Scherm Nee
Aantal aders 3
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 60
Buitendiameter circa 6.6
AWG-maat 18
Aders getwist Nee
Kabelgeometrie Rond
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km) 26
Geschikt als installatiekabel Ja
Merk Ripca
Type Multicore Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9X564945
EAN 8712734081775
UBB 500645488650
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 3X0.75NUY-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.