Voorraadartikelen
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
Merken
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
Tapes
Hersluitbare bevestigingen
0C098505
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
Ripca isolatietape met kleeflaag 19mm x 25m zwart
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0C098505
Kleur
Zwart
Breedte
19
Dikte (mm)
0.17
Lengte (mm)
25
Materiaal
Polyester
Temperatuurbestendigheid (°C)
-40 - 125
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Breedte
19
Dikte (mm)
0.17
Lengte (mm)
25
Materiaal
Polyester
Temperatuurbestendigheid (°C)
-40 - 125
Zelflassend/amalgamerend
Ja
Merk
Ripca
Type
Textile Polyester Insulation Tape
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0C098505
EAN
8712734079260
UBB
500640643846
UNSPSC
31201500
Fabrikant artikelnummer
CT514-1