Isolatiekous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Isolatiekous
0F652690
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
Ripca Gevlochten isolatiekous zwart Ø 4-11mm 5m
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
0F652690
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Materiaal
Overig
Nom. diameter (mm)
4
Bundeldiameter (mm)
11 - 11
Open (achteraf te monteren)
Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101
Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510
Nee
Merk
Ripca
Goederencode
3923900000
Type
Braided Insulation Sleeving
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F652690
EAN
8712734094546
UBB
500640311105
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NGTS06-5