Isolatiekous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Isolatiekous
2V438478
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
Ripca Gevlochten isolatiekous zwart Ø 3-9mm 100m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2V438478
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Materiaal
Overig
Nom. diameter (mm)
3
Bundeldiameter (mm)
9 - 9
Open (achteraf te monteren)
Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101
Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510
Nee
Merk
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V438478
EAN
8712734093662
UBB
500640310867
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NGTS05-100