Isolatiekous
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
Montagematerialen & isolatie
Montage materiaal
Isolatiekous
9R902015
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
Ripca Gevlochten isolatiekous zwart Ø 20-40mm 5m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9R902015
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Zwart
Halogeenvrij
Nee
Oppervlaktebescherming
Overig
Kwaliteitsklasse
Polyester (PET)
Temperatuur (°C)
-50 - 100
Brandbeveiliging conform UL 94
Overig
Goedkeuring volgens UR
Nee
Materiaal
Overig
Nom. diameter (mm)
20
Bundeldiameter (mm)
40 - 40
Open (achteraf te monteren)
Ja
Goedkeuring volgens NF F 16-101
Ja
Goedkeuring volgens DIN 5510
Nee
Merk
Ripca
Type
Braided Insulation Sleeving
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R902015
EAN
8712734094614
UBB
500640312509
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
NGTS30-5