text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoonlamp 12V-10W SV8.5-8 helder 10 stuks


Položka č. 3M152745
Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 38
Diameter 11
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Ambalat la 1

technické údaje

Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 38
Diameter 11
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Normaanduiding (ECE) Overig
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 10
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Ja
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 12 - 12
Merk Ripca
Type Festoon Lamp

Čísla materiálu

Položka č. 3M152745
EAN 8712734055882
UBB 500640332150
UNSPSC 39100000
Číslo materiálu výrobcu R12854-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.