Autolampen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Verlichting
9X165972
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
Ripca Festoon lampen Helder 12V 5W 10 stuks
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
9X165972
Kleur
Overig
Voet
SV8.5-8
Totale lengte (mm)
38
Diameter
11
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
SV8.5-8
Totale lengte (mm)
38
Diameter
11
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
1
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
C5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
5
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
HS- en goederencode
85392930
Type
Festoon Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9X165972
EAN
8712734055851
UBB
500640331996
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R12844-10