text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Festoon lamp 24V SV8.5-8 helder


Artikelnummer 4R961941
Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 43
Diameter 15
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Overig
Voet SV8.5-8
Totale lengte (mm) 43
Diameter 15
Geschikt voor railverkeer Nee
Aantal gloeidraden 1
Technologie Overig
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W) 21
Geschikt voor bromfiets Nee
Geschikt voor motorfiets Nee
Geschikt voor fiets Nee
Geschikt voor vaartuig Nee
Geschikt voor koplamp personenauto Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto Nee
Geschikt voor vliegtuig Nee
Geschikt voor vorkheftruck Nee
Lampspanning (V) 24 - 24
Merk Ripca
Type Festoon Lamp

Artikelnummers

Artikelnummer 4R961941
EAN 8712734057343
UBB 500643814816
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer R275-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.