Eenaderige kabel
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Eenaderige kabel
3O192461
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
Ripca Enkele Kabel 500m 1ROOD/BLK-500
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
3O192461
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
1
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
1.95
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
18
Identificatie-/codeerkleur ader
Zwart
Merk
Ripca
Goederencode
8544499500
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O192461
EAN
8712734068219
UBB
500640164421
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
1RED/BLK-500