text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca enkele kabel 500m 0,5ORG/WHT-500


Artikelnummer 0M398235
Nom. geleiderdoorsnede 0.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Oranje
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 0.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Oranje
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.55
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 20
Identificatie-/codeerkleur ader Wit
Merk Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 0M398235
EAN 8712734143602
UBB 500640065263
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 0.5ORG/WHT-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.