text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 6,0mm² rood 50m


Artikelnummer 5T994970
Nom. geleiderdoorsnede 6
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 6
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Rood
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 4.1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 10
Identificatie-/codeerkleur ader Rood
Merk Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 5T994970
EAN 8712734018610
UBB 500644333089
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 6RED-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.