Meeraderige kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Meeraderige kabel
0I705877
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
Ripca eenaderige kabel 6,0mm² rood 100m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0I705877
Nom. geleiderdoorsnede
6
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
6
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Rood
Nom. spanning U0
300
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
4.1
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
10
Identificatie-/codeerkleur ader
Rood
Merk
Ripca
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I705877
EAN
8712734067472
UBB
500641080584
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6RED-100