Kabels
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
Elektronica en blisterverpakkingen
Blisters & Assortimenten
Kabels
7W374441
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
Ripca eenaderige kabel 2,5 mm² zwart 5m
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7W374441
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Zwart
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Zwart
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Zwart
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Zwart
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
2.85
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
14
Aders getwist
Nee
Identificatie-/codeerkleur ader
Zwart
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7W374441
EAN
8712734068677
UBB
500644376229
UNSPSC
26121630
Fabrikant artikelnummer
MHC17B-1