text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 2,5 mm² zwart 50m


Artikelnummer 0W331771
Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 2.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Zwart
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Zwart
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 2.85
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 14
Aders getwist Nee
Identificatie-/codeerkleur ader Zwart
Merk Ripca
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 0W331771
EAN 8712734057770
UBB 500640175641
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 2.5BLK-50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.