text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 1,0mm² geel 100m


Artikelnummer 9S866128
Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 1
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.95
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 18
Identificatie-/codeerkleur ader Geel
Merk Ripca
Goederencode 85444991
Type Single Core Cable

Artikelnummers

Artikelnummer 9S866128
EAN 8712734018382
UBB 500644286881
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 1YLW-100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.