Eenaderige kabel
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
Installatie kabels
Eenaderige kabel
9L802319
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
Ripca eenaderige kabel 0,75mm² roze 100m
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
9L802319
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Roze
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
0.75
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Roze
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Roze
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
1.8
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
Overig
Aders getwist
Nee
Identificatie-/codeerkleur ader
Roze
Merk
Ripca
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L802319
EAN
8712734087708
UBB
500640085220
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
0.75PNK-100