text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Ripca eenaderige kabel 0,75mm² bruin 500m


Artikelnummer 5P946159
Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Bruin
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. geleiderdoorsnede 0.75
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Mantelkleur Bruin
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Bruin
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.8
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat Overig
Aders getwist Nee
Identificatie-/codeerkleur ader Bruin
Merk Ripca

Artikelnummers

Artikelnummer 5P946159
EAN 8712734067038
UBB 500640081260
UNSPSC 39100000
Fabrikant artikelnummer 0.75BRN-500
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.