text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca eenaderige kabel 0,5mm² geel 500m

Op bestelling

Artículo No. 3I659167
Nom. geleiderdoorsnede 0.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Embalado por 1

Especificaciones

Nom. geleiderdoorsnede 0.5
Materiaal aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering Kleur
Nom. spanning U 300
Geleidermateriaal Koper
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur Geel
Aantal aders 1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur 105
Buitendiameter circa 1.55
Oliebestendig volgens IEC 60811-404 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oppervlakte geleider Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad Geen
AWG-maat 20
Identificatie-/codeerkleur ader Geel
Merk Ripca
Type Single Core Cable

Números de artículo

Artículo No. 3I659167
EAN 8712734056568
UBB 500640077482
UNSPSC 39100000
Artículo del fabricante nr 0.5YLW-500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.