Eenaderige kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Eenaderige kabel
2R442759
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
Ripca eenaderige kabel 0,5mm² bruin 500m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R442759
Nom. geleiderdoorsnede
0.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Bruin
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
0.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Bruin
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
1.55
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
20
Identificatie-/codeerkleur ader
Bruin
Merk
Ripca
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R442759
EAN
8712734056506
UBB
500640061619
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
0.5BRN-500