Meeraderige kabel
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
Kabels & haspels
Installatie kabels
Meeraderige kabel
4S677103
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
Ripca eenaderig 2,5mm² groen 50m
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4S677103
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Groen
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. geleiderdoorsnede
2.5
Materiaal aderisolatie
Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering
Kleur
Nom. spanning U
300
Mantelkleur
Groen
Geleidermateriaal
Koper
Samenstelling geleider
Klasse 6 = extra soepel
Aderkleur
Groen
Aantal aders
1
Max. toelaatbare geleidertemperatuur
105
Buitendiameter circa
2.85
Oliebestendig volgens IEC 60811-404
Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506
Nee
Oppervlakte geleider
Overig
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes
Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad
Geen
AWG-maat
14
Aders getwist
Nee
Identificatie-/codeerkleur ader
Groen
Merk
Ripca
Type
Single Core Cable
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4S677103
EAN
8712734109776
UBB
500640176896
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
2.5GRN-50