Aansluitingen
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
5W352835
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
RIPCA Clang Plug 3-Polig
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W352835
Uitvoering
Stekker
Met klapdeksel
Nee
Aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal polen
3
Materiaal behuizing
Metal
Spanning
24 - 24
Connectortype
Female
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Stekker
Met klapdeksel
Nee
Aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal polen
3
Materiaal behuizing
Metal
Spanning
24 - 24
Connectortype
Female
Max. continustroom (A)
25
Militaire uitvoering
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Met haak
Nee
Nom. geleiderdoorsnede (mm²)
0 - 17.7
Standaard
Geen
Merk
Ripca
Type
Clang Plug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W352835
EAN
8712734171254
UBB
500582604855
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
CT6871-1