Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
3O007538
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
Ripca buisplug 70mm² Ø 8,4mm 10 stuks
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3O007538
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
70
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
70
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
8.4
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
00
Merk
Ripca
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3O007538
EAN
8712734157784
UBB
500641319362
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT708-10