Ringkabelschoenen
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
3A169805
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
Ripca buisnok 16mm² Ø 10.5mm 50 st
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A169805
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
16
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
16
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
6
Merk
Ripca
Goederencode
85369010
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A169805
EAN
8712734025151
UBB
500641311187
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT1610-50