Ringkabelschoenen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
6K459863
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
Ripca Buiskabelschoen 35mm² Ø 6.4mm 50 stuks
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
6K459863
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
6.4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
35
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
6.4
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
2
Merk
Ripca
HS- en goederencode
85369010
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6K459863
EAN
8712734142681
UBB
500641314157
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT356-50