Ringkabelschoenen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Kabelschoenen & connectoren
Kabelschoenen
Ringkabelschoenen
6P099125
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
Ripca Buis kabelbeugel 70mm² Ø 10,5mm 25 stuks
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
6P099125
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
70
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Oppervlaktebescherming
Vertind staal
Nom. doorsnede (mm²)
70
Flensvorm
Ringvormig
Aantal bevestigingsgaten
1
Materiaal
Koper
Boutmaat (metrisch)
10.5
Met zichtgat
Ja
Smalle flens uitvoering
Nee
AWG-maat
00
Merk
Ripca
HS- en goederencode
8536901000
Type
Compression Lug
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P099125
EAN
8712734025311
UBB
500644404690
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
TT7010-25