Autolampen
Alle categorieën
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Curățenie & Igienă
Echipamente de sudură, lipire și gaz
Hidraulice, pneumatice & instalații sanitare
Manevrare & depozitare materiale
Organe de asamblare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule așchietoare
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Elektrische toebehoren
Verlichting
5V209561
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
Ripca Bajonet Helder 12V 21/5W 10 Stuks
Toevoegen aan catalogus
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5V209561
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Overig
Voet
BAY15d
Totale lengte (mm)
47.7
Diameter
24.8
Geschikt voor railverkeer
Nee
Aantal gloeidraden
2
Technologie
Overig
Normaanduiding (ECE)
P21/5W
Nom. vermogen gloeidraad 1 (W)
21
Nom. vermogen gloeidraad 2 (W)
5
Geschikt voor bromfiets
Nee
Geschikt voor motorfiets
Ja
Geschikt voor fiets
Nee
Geschikt voor vaartuig
Nee
Geschikt voor koplamp personenauto
Nee
Geschikt voor koplamp vrachtauto
Nee
Geschikt voor overige verlichting personenauto
Ja
Geschikt voor overige verlichting vrachtauto
Nee
Geschikt voor vliegtuig
Nee
Geschikt voor vorkheftruck
Nee
Lampspanning (V)
12 - 12
Merk
Ripca
Goederencode
85392930
Type
Signaling Lamp
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V209561
EAN
8712734055103
UBB
500640328943
UNSPSC
39100000
Fabrikant artikelnummer
R12499-10